曜日別特売

耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000 - ミドリ安全耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000 - ミドリ安全

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。
(公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。
熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。
柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。
繰り返し洗濯が可能で経済的です。

用途溶接作業、高温作業現場サイズフリー全長(cm)26.0耐熱温度(℃)370仕様7ゲージシームレス編トラスコ品番787-9911材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル厚さ(mm)3.5質量(g)144入数(双)1中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)25.0内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26726534ATS-1000
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする