曜日別特売

ビニールシングルスーツ

ビニールシングルスーツ - グローブマニア(川西工業)ビニールシングルスーツ - グローブマニア(川西工業)ビニールシングルスーツ - グローブマニア(川西工業)ビニールシングルスーツ - グローブマニア(川西工業)

簡易のレインウェアです。

用途雨天時の野外作業仕様水の浸入を防ぐ内袖付・フードは取り外し可能・胸に外ポケット付混率(%)ポリ塩化ビニール100内容量1セット(10着)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267311361100-3L854-54883L615102~110175~185
17,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
267311451100-LL854-5490LL57796~104175~185
17,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
267311541100-L854-5489L55490~98170~180
17,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
267311631100-M854-5491M50984~92160~170
17,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする