曜日別特売
1100-M ビニールシングルスーツ グローブマニア(川西工業) 26731163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニールシングルスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
内容量1セット(10着)注文コード26731163品番1100-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

簡易のレインウェアです。

用途
雨天時の野外作業
トラスコ品番
854-5491
サイズ
M
質量(g)
509
胸囲(cm)
84~92
身長(cm)
160~170
仕様
水の浸入を防ぐ内袖付・フードは取り外し可能・胸に外ポケット付
混率(%)
ポリ塩化ビニール100
ウエスト(cm)
72~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする