曜日別特売

スーパーロングライフクーラント エコ

スーパーロングライフクーラント エコ - ジョイフルスーパーロングライフクーラント エコ - ジョイフルスーパーロングライフクーラント エコ - ジョイフルスーパーロングライフクーラント エコ - ジョイフル
(4件のレビュー)

4年間、8万Kmまで対応。
希釈不要そのまま使用でOK

成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52タイプ希釈不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
液色
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26237444J-1391個(0.5L)ブルーブルー0.5500mL
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
26237453J-1401個(0.5L)ピンクピンク0.5500mL
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237462J-1411個(2L)ブルーブルー22000mL
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
26237478J-1421個(2L)ピンクピンク22000mL
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: クーラントの補充

タンクへの補充のし易さが向上し 容器の廃棄も畳んでコンパクトに
できることにより楽になりました。
助かります。

対象商品 : 26237462
2022-09-04
用途: バイクのクーラント交換に

新車から10年乗ったバイクのクーラント交換に使いました。入っていたクーラントは緑でしたが、抜いて見ると異物が混じり濁った色になっていました。これを完全に抜いてラジエターやタンクの中を水洗いしてから、このクーラントを入れました。色はきれいなブルーです。超ロングライフのクーラントなので私がバイクに乗らなくなるまで持つと思います。これで10年、4万キロ乗るつもりです。

対象商品 : 26237444
2021-07-27
用途: クーラントの補充

スタンディングパウチで直接クーラント補充口に入れられるので便利

1が参考にしています
2025-02-14
用途: YAMAHA NMAX(水冷) に使用

・500ml 1本で全交換できて重宝
・LLCを入れる前に水道水を通して古いLLCを排出、洗浄
・品質には不安は無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする