曜日別特売

デルタユニオン KQ2D-X35

デルタユニオン KQ2D-X35 - SMC

めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用

適合チューブ外径(Φmm)6使用流体水/空気使用圧力範囲(MPa)-0.1~1形状デルタユニオン使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24649388KQ2D06-02AS-X35
5,580
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする