WAKO'S(ワコーズ)
マルチロードDL-1 MR-DL1
環境保護と省燃費対策として制定されたJASO:DL-1に適合。
フルシンセティックベースの為、オイル消費が少なく耐熱性や清浄性に優れ、エンジン内部をクリーンに保ちます。
SAE
5W-30
容量(L)
20
引火点(℃)
226
流動点(℃)
-42.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
52.1(40℃)、9.4(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
粘度指数
166
JASO規格
DH-1
塩基価
2.5mgKOH/g
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26765068
E656
¥
39,600
¥
43,560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください