エムティー75 MT-75

エムティー75 MT-75 - WAKO'S(ワコーズ)

新FM(フリクションモデファイアー)剤を配合し、優れた極圧性・耐熱性・酸化安定性及びシンクロ特性を向上させたギヤーオイルです。
ワイドな粘度特性により、シフトフィーリングを向上させます。また、75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
機械式(多板式)LSD装着車には使用できません。

SAE75W-90容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)82.5(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数189APIGL-5危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26765077G206
29,000
31,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする