林純薬工業
りん酸三ナトリウム・12水(研究実験用)
名称
りん酸三ナトリウム・12水和物 特級
等級
特級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
Na
3
PO
4
12H
2
O
アズワン品番
2-3127-26
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21304106
19003185
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000