曜日別特売
モノタロウ

オイルフィルターレンチ プライヤータイプ

オイルフィルターレンチ プライヤータイプ - モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプ - モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプ - モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプ - モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプ - モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプ - モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプ - モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプ - モノタロウ
(140件のレビュー)

3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。

用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5内容量1個
注意
※グリップに絶縁機能はないので電気が流れているようなものには絶対に使用しないでください。
※口幅の調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
※すべって手などを挟む場合があるため、不安定なくわえかたは絶対にしないでください。
※ハンマー代わりに打撃用途に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26606432MWRF156L-9023431060~90
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26606448MWRF156L-11526235885~115
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オイルフィルターレンチ プライヤータイプ.
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:140
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26606448
2026-01-29
用途: トラクターメンテナンス
農・林・水産業

クボタのトラクターのエンジンオイルフィルター交換に使用しました。フィルターの外径が大きく、ウォーターポンププライヤではうまく回せず困っていましたが、これを使って無事交換できました。

2026-02-13
用途: フィルター交換に
カットプラス まつおか

固く固着したフィルターだと、滑って回せない時があります。外すとき専用ですので、フィルターが歪んでもいいので、もう少し滑りにくい突起(フィルターが破れない程度)などが出ていてもいいです。

2026-01-30
用途: オイルフィルター交換時
農・林・水産業

我が家は農家で機械がたくさん
あります大小オイルフィルターが
あります交換時とても便利です

対象商品 : 26606448
2025-11-21
用途: ミニホイールローダーのオイルエレメント交換
その他業種

問題なく使えております。年に一度の使用頻度なので私には十分用が足りていると思います。

2025-09-04
用途: エレメント交換

下向きエレメントで手が汚れるので使用してます。
磁石タイプでは落下した際にオイルが飛び散るのでこれの方がいいです。

2025-05-19
用途: オイルフィルター交換

フィルターが固く締まっていて、カップ型のフィルターレンチでは回せない時に重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 26606432
2024-11-14
用途: オイルフィルター脱着
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

オイルフィルターをガッチリとつかんで、クイッと回せは脱着が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 26606432
2024-06-03
用途: 車、バイクのオイル交換
建設業・工事業

プライヤータイプなのでチェーントングなどと違って任意の位置で掴むことができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質を教えて下さい。
回答:
バンド部分がバネ鋼で、ハンドル部分がPVCでございます。
2021-05-04
質問:
モノタロウブランドの商品ですが、商品に刻印されているのはモノタロウの名前でしょうか。
回答:
本商品に弊社名(モノタロウ)は刻印されておりません。
適合範囲の数字が刻印されております。
2021-05-04
質問:
メッキ加工はされているのでしょうか。
回答:
メッキ加工はされておりません。
1が参考にしています
2021-05-04

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする