曜日別特売

産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)

産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) - 東芝キヤリア産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26554404CN-20SPM25912018398223
9,400
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
26554508CN-25SPM298120226141262
10,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554605CN-30SPM346120274189310
11,200
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
26554648CN-35SPM402155329199366
12,100
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
26554684CN-40SPM450165378248414
13,200
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
26554745CN-50SPM550165478348514
14,300
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
26554806CN-60SPM650166579448614
15,800
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26554684
2020-06-12
用途: 飲食店の換気扇吹き出し口
不動産業

以前使っていた防虫網が廃盤になっていたので、サイズが近いこちらのものを買いました。数ミリの違いでしたので、取り付けは全く問題ありませんでした。ただ網はすぐ汚れ、こまめに洗っても完全にはきれいになりません。使い捨て感覚で使える安価なものか、汚れ防止の細工してあっても良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする