東芝キヤリア
配管部材ジャバラ(ダクト用)
材質
(ジャバラ)ガラスクロス、(締付バンド)亜鉛メッキ鋼線
色調
(ジャバラ)グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26554912
DJ-142
クッション(巾30×345×t8,2個(灰色))
Φ120
Φ145
Φ127(Max)、105(Min)
100
¥7,900
取扱い終了
返品不可
26554928
DJ-202
クッション(巾30×500×t8,2個(灰色))
Φ170
Φ200
Φ175(Max)、155(Min)
150
¥9,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください