曜日別特売

丸形パイプフード(アルミ製)

丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製) - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)
内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26555497DV-141RNV(本体)亜鉛鉄板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ13190Φ9745
6,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26555506DV-141RNV(K)(本体)亜鉛鉄板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ13190Φ9745
7,200
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
26555515DV-141RNWV(本体)亜鉛鉄板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(水切板)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ13190Φ9745
7,100
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
26555533DV-141RV(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ13190Φ9745
5,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557362DV-201RNV(本体)亜鉛鉄板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ181120Φ14545
8,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557378DV-201RNV(K)(本体)亜鉛鉄板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ181120Φ14545
9,300
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557387DV-201RNWV(本体)亜鉛鉄板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(水切板)アルミニウム合金板t0.7、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ181120Φ14545
8,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557396DV-201RUV(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ181120Φ14525
6,900
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557405DV-201RV(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ181120Φ14545
6,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557414DV-201RV(K)(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ181120Φ14545
8,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557423DV-201RV(T)(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ181120Φ14545
8,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26557448DV-201RWV(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(水切板)アルミニウム合金板t0.7、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ181120Φ14545
7,500
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26555034DV-071RV(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ13190Φ7245
4,500
取扱い終了
返品不可
26555524DV-141RUV(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ13190Φ9725
5,000
取扱い終了
返品不可
26555542DV-141RV(K)(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ13190Φ9745
5,700
取扱い終了
返品不可
26555558DV-141RV(T)(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ13190Φ9745
5,700
取扱い終了
返品不可
26555567DV-141RVB(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ13190Φ9745
5,300
取扱い終了
返品不可
26555576DV-141RWV(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(水切板)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ13190Φ9745
5,600
取扱い終了
返品不可
26557432DV-201RVB(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯Φ181120Φ14545
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26557378
2019-11-09
用途: 新築キッチンガラリ
有限会社松尾製作所建設業・工事業

外壁が黒でしたので黒のガラリを探していました。開口率も大きく換気の抵抗も低く良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする