材質(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯寸法A(mm)Φ131寸法F(mm)90寸法D(mm)Φ97寸法E(mm)45表面処理(本体)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(リベット(3個))アクリル塗装寸法B(mm)Φ155寸法C(mm)Φ156寸法G(mm)135適合パイプ径(Φmm)100色調(本体)スモークブラウン(マンセル8.5YR/3/0.9)、(フード)スモークブラウン(マンセル8.5YR/3/0.9)、(ガラリ)スモークブラウン(マンセル8.5YR/3/0.9)、(リベット(3個))スモークブラウン(マンセル8.5YR/3/0.9)