ベントキャップ(アルミ製)

ベントキャップ(アルミ製) - 東芝キヤリアベントキャップ(アルミ製) - 東芝キヤリアベントキャップ(アルミ製) - 東芝キヤリアベントキャップ(アルミ製) - 東芝キヤリアベントキャップ(アルミ製) - 東芝キヤリアベントキャップ(アルミ製) - 東芝キヤリア
表面処理(ベントキャップ)アルマイト処理内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26555603DV-141VNV(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ133Φ97Φ155Φ156
3,900
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
26555612DV-141VNV(K)(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ133Φ97Φ155Φ156
5,000
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
26555628DV-141VV(ベントキャップ)アルミニウム合金t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ133Φ97Φ155Φ156
3,200
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26557475DV-201VNV(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ183Φ145Φ205Φ206
5,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
26557484DV-201VNV(K)(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ183Φ145Φ205Φ206
7,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557502DV-201VV(ベントキャップ)アルミニウム合金t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ183Φ145Φ205Φ206
4,600
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26555043DV-071VV(ベントキャップ)アルミニウム合金t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ133Φ72Φ155Φ156
2,800
取扱い終了
返品不可
26555637DV-141VV(K)(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ133Φ97Φ155Φ156
3,900
取扱い終了
返品不可
26555646DV-141VVB(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ133Φ97Φ155Φ156
3,300
取扱い終了
返品不可
26557493DV-201VUV(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ183Φ145Φ205Φ206
3,700
取扱い終了
返品不可
26557518DV-201VVB(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板Φ183Φ145Φ205Φ206
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする