東芝キヤリア
ベントキャップ(アルミ製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・適合パイプ径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
適合パイプ径(Φmm)
100
注文コード
26555646
品番
DV-141VVB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
材質
(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
寸法A(mm)
Φ133
寸法D(mm)
Φ97
表面処理
(ベントキャップ)アルマイト処理
寸法B(mm)
Φ155
寸法C(mm)
Φ156
適合パイプ径(Φmm)
100
色調
(ベントキャップ)マンセルN1