曜日別特売

防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製)

防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア
表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26557843DV-202RDNV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線103.5Φ181120Φ145
17,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557852DV-202RDNWV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線103.5Φ181120Φ145
18,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557868DV-202RDPV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線103.5Φ181120Φ145
16,900
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557877DV-202RDV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線103.5Φ181120Φ145
16,500
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557886DV-202RDWV(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線103.5Φ181120Φ145
16,100
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
26556075DV-142RDKV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線74.5Φ13190Φ97
10,500
取扱い終了
返品不可
26556084DV-142RDNV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線74.5Φ13190Φ97
10,800
取扱い終了
返品不可
26556093DV-142RDNV(K)(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線74.5Φ13190Φ97
11,800
取扱い終了
返品不可
26556102DV-142RDNWV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(水切板)ステンレス鋼板t0.4、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線74.5Φ13190Φ97
11,700
取扱い終了
返品不可
26556118DV-142RDV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線74.5Φ13190Φ97
10,100
取扱い終了
返品不可
26556127DV-142RDWV(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(水切板)ステンレス鋼板t0.4、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線74.5Φ13190Φ97
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする