曜日別特売

防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製)

防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製) - 東芝キヤリア
表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装色調(ベントキャップ)シルバーメタリック内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26558017DV-202VDNV(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線Φ183147.5Φ14565
10,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
26558026DV-202VDPV(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線Φ183147.5Φ14565
9,700
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
26558035DV-202VDV(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線Φ183147.5Φ14565
9,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
26556233DV-142VDKV(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線Φ133106.5Φ9750
7,300
取扱い終了
返品不可
26556242DV-142VDNV(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線Φ133106.5Φ9750
8,300
取扱い終了
返品不可
26556258DV-142VDV(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線Φ133106.5Φ9750
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする