東芝キヤリア
耐外風防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)
材質
(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t0.8、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法D(mm)
180
表面処理
(フード)粉体焼付塗装、(フードガイド)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装
寸法C(mm)
120
色調
(フード)マンセルN5.5(近似)、(フードガイド)マンセルN5.5(近似)、(防虫網)マンセルN5.5(近似)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26556285
DV-142WDN1
0.8
150
122
Φ97
100
¥
20,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26558062
DV-202WDN1
1.3
200
172
Φ147
150
¥
22,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください