東芝キヤリア
耐外風パイプフード(ステンレス製)
材質
(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具(3個))ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線
寸法D(mm)
180
寸法E(mm)
122
表面処理
(フード)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装
寸法C(mm)
120
色調
(フード)マンセル5.5(近似)、(防虫網)マンセル5.5(近似)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26556294
DV-142WN1
0.6
150
Φ97
100
¥
17,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26558078
DV-202WN1
0.9
200
Φ147
150
¥
19,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください