曜日別特売

防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製)

防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製) - 東芝キヤリア
材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地色調(ベース)シルバーメタリック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度ヒューズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26557956DV-202SDNU120℃
21,600
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557965DV-202SDPNU72℃
21,600
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557974DV-202SDPU72℃
20,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
26557983DV-202SDU120℃
20,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする