曜日別特売

浴室用換気乾燥機天埋タイプ(三室用)

浴室用換気乾燥機天埋タイプ(三室用) - 東芝キヤリア浴室用換気乾燥機天埋タイプ(三室用) - 東芝キヤリア
適合場所浴室ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板質量(kg)9.7電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60端子(SL)300V、20A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26558683DVB-18ST3100
110,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26558692DVB-18STD3100
130,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする