曜日別特売

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ(ステンレス製)

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ(ステンレス製) - 東芝キヤリア
風量(m3/h)【 0Pa】270、270方式天井用付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板質量(kg)4.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.23、0.24消費電力(W)22、23定格電圧(V)100表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)27、27端子(SL)AC300V 7A色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/h)
定格電圧(V)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26558997DVF-18JXS【 0Pa】270、27010027、27
51,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする