ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリア
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
表面処理
電源コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26559618DVF-G10VS41.70.15、0.1512、13(アース端子)スズメッキ3極接地形差込みプラグ付4芯ビニルキャプタイヤコード
40,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26559602DVF-G10L3B120.09、0.108.5、9.8(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ2極接地形差込みプラグ付3芯ビニルキャプタイヤコード
18,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26559602DVF-G10L3B150555576DVF-T10LBDVF-G10L3B1 ダクト用換気扇 スタンダード格子 東芝キヤリア 50555576ダクト用換気扇 スタンダード格子東芝キヤリア1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする