曜日別特売
DVF-G10L3B1 ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26559602

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26559602品番DVF-G10L3B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,600
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)アルミ板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板、(シャッター枠)PP樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50、60電流(A)0.09、0.10消費電力(W)8.5、9.8定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機電源コード2極接地形差込みプラグ付3芯ビニルキャプタイヤコード端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】85、87騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26559602DVF-G10L3B150555576DVF-T10LBDVF-G10L3B1 ダクト用換気扇 スタンダード格子 東芝キヤリア 50555576ダクト用換気扇 スタンダード格子東芝キヤリア1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DVF-G10L3B1 ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 天井用 【通販モノタロウ】