ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

ダクト用換気扇フラットパネルタイプ - 東芝キヤリア
(2件のレビュー)
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26559837DVF-T14CB
23,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 換気扇取り替え工事
有限会社小林電気工事建設業・工事業

在庫確認ができて
早く納品されたので良かったです。
取り替えだったので寸法が同じできれいに収まった。

対象商品 : 26559837
2019-12-28
用途: トイレ換気

古い松下の換気扇が動かなくなったため交換。とても静かな運転音で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする