東芝キヤリア
産業用換気扇用不燃枠
付属品
(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個
材質
(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板
質量(kg)
6.7
寸法A(mm)
464
寸法F(mm)
160
寸法D(mm)
418
寸法E(mm)
458
寸法B(mm)
434
寸法C(mm)
402
寸法G(mm)
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26561632
FW-35VS
¥
43,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください