曜日別特売

産業用換気扇用保護ガード

産業用換気扇用保護ガード - 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード - 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード - 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード - 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード - 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード - 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード - 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)
材質(ガード)軟鋼線付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個表面処理(ガード)粉体塗装色調(ガード)マンセル10YR9/1内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26561675GU-20VP20.2424524811795
16,400
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
26561693GU-25VP20.4286298128115
16,500
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
26561736GU-30VP20.46336346135115
16,800
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
26561745GU-35VP20.58392394136150
18,400
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561788GU-40VP20.68437452162150
20,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
26561797GU-45VP20.85542551183175
22,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26561833GU-50VP20.85542551183175
24,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26561842GU-60VP21.2642649182175
29,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26561797
2021-10-11
用途: 換気扇使用時
サービス業

換気扇使用時の保護ガードを探してました。サイズもピッタリで取付もスムーズにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする