曜日別特売

パイプ用ファン圧力形(部屋貫通)

パイプ用ファン圧力形(部屋貫通) - 東芝キヤリア
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5風量(m3/h)【0Pa】46、48騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26564773VFP-8ZRSJ
16,500
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする