レノア本格消臭

レノア本格消臭 - P&G
(4件のレビュー)

10年かけて開発した「無臭化」技術!新ブランドレノア本格消臭は香りでごまかさない本格消臭!
液体柔軟剤史上初!臭気分解パワーイオンがニオイ分子そのものを「無臭化」し、強力消臭!
スポーツは消臭防臭成分が本格消臭の約2倍配合!「柔軟剤の最強消臭力」を実現!3)マイクロカプセル配合で、お洗濯時のみならず、着用時の汗の臭いも消臭・防臭!

シリーズレノア
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26577522-1個(580mL)本体リラックスアロマ
オープン
取扱い終了
26577565-1個(580mL)本体フレッシュグリーン
オープン
取扱い終了
26577608-1個(580mL)本体フルーティーソープ
オープン
取扱い終了
26577644-1個(550mL)本体スポーツフレッシュシトラスブルー
オープン
取扱い終了
58078344-1個(580mL)本体フローラルフルーティーソープ
オープン
取扱い終了
返品不可
26577538-1個(480mL)つめかえ用リラックスアロマ
オープン
取扱い終了
26577574-1個(480mL)つめかえ用フレッシュグリーン
オープン
取扱い終了
26577617-1個(480mL)つめかえ用フローラルフルーティーソープ
オープン
取扱い終了
26577653-1個(450mL)つめかえ用スポーツフレッシュシトラスブルー
オープン
取扱い終了
26577547-1個(910mL)つめかえ用リラックスアロマ
オープン
取扱い終了
26577583-1個(910mL)つめかえ用フレッシュグリーン
オープン
取扱い終了
26577626-1個(910mL)つめかえ用フローラルフルーティーソープ
オープン
取扱い終了
26577662-1個(860mL)つめかえ用スポーツフレッシュシトラスブルー
オープン
取扱い終了
26577556-1個(1400mL)つめかえ用リラックスアロマ
オープン
取扱い終了
26577592-1個(1400mL)つめかえ用フレッシュグリーン
オープン
取扱い終了
26577635-1個(1400mL)つめかえ用フローラルフルーティーソープ
オープン
取扱い終了
26577678-1個(1320mL)つめかえ用スポーツフレッシュシトラスブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26577644
2018-03-30
用途: 作業服の洗濯

作業服の洗濯の時に使用していますが、さわやかな香りで、香りが強すぎず、快適に着用しています。

対象商品 : 26577617
2018-03-27
用途: 現場で使用。

現場の手拭きタオル用の洗濯に使用しています。
汗のにおいは取れている様な気がします。

対象商品 : 26577592
2017-10-22
用途: 店舗にて
飲食業

他店より安くていいと思います
香りも穏やか、おしぼり用に使用しています

対象商品 : 26577678
2017-04-12
用途: 油まみれの作業着にもOKでした!
有限会社平林精機

汗対応だけでなく、汗と油まみれの作業着にも効果大です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする