クリューバー 卓上恒温器 窓付き

クリューバー 卓上恒温器 窓付き - ヨネザワ

お手元近くにおいてお気軽にお使い頂ける省スペース・省エネ設計の卓上用恒温機です。

付属品棚板(SUSパンチングメタル)2枚・取扱説明書・保証書質量(kg)約17ピッチ(mm)(棚板)58使用温度範囲(℃)(室温)+5~80電源(V)AC100 1A段数4段方式自然対流 エアージャケット式内容積(L)約22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外装)390×380×472、(内装)284×290×270ヒーター(W)(シリコンコードヒータ)100センサー(温調)Pt100 白金測温帯安全装置(独立過昇防止器)復帰ボタン付サーモスイッチ機能(運転)定値運転・タイマー運転タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート棚板耐荷重(kg)約10温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御方式温度調節精度±3℃ブレーカ(安全)WG-29-10A内装ステンレス鋼板 (SUS304)外装電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装最高温度到達時間約60分(無負荷、室温23℃)温度分布精度±0.5℃(at150℃無負荷JTM)断熱材グラスウール温度設定方式専用メニューキー、及びキーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示LEDデジタル・設定温度表示LEDデジタルヒータ回路制御SSR駆動コンセントAC100V 2A自己診断機能イベント出力による上限設定ケーブル内径(Φmm)34×1ヶ蓋付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26574117MI-100G
141,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,500/税込¥7,150
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする