ポータブル簡易全窒素・全りん計 TNP-10

ポータブル簡易全窒素・全りん計 TNP-10 - HACH

第5次水質総量規制「簡易な計測方法」適合。
簡単測定。前処理は、分解管にサンプル、専用の分解試薬を入れ、ヒータにセットするだけです。測定は、あらかじめ専用試薬の入った試薬チューブに、処理サンプルを入れて、振り混ぜ、測定器にセットするだけですみます。
必要なサンプル量はわずか5mL。全窒素、全りん、COD測定以外は2mL。
1000データのメモリー機能内蔵。

付属品ACアダプタ、チューブラック、プリンタ用紙×5巻、空容器×5個、測定部カバー、タイマー、取扱説明書質量(kg)約1電源充電式バッテリ、AC100(専用ACアダプタ)測定範囲(mg/L)TN:0.2~10、COD:0.5~20、PO4:0.15~15、NO3:0.5~25、NO2:0.06~3.3、NH4:0.06~2.5、TP:0.05~5、PO4-P:0.05~5、NO3-N:0.1~5、NO2-N:0.02~1、NH4-N:0.05~2温度範囲(℃)性能保証/20~30測定方式フォトダイオード式吸光光度法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約164×93×250機能測定項目の選択、測定モードの選択、測定結果印字、メモリーデータ表示光源高輝度LED(波長:525、660nm)プリンターサーマルプリンタ内蔵表示器LCDデータメモリ1000データ(サンプル番号、項目、測定値、年月日時分)動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
注意
※ヒータは別売りです。
※全窒素、全りん、COD測定時はヒータが必要になります。また、硝酸測定時に硝酸濃度に対し亜硝酸が1/50以上存在する場合は、ヒータが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26604332TNP‐10
200,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする