S220 メータ&InLab Expert Pro-ISM メンテナンスフリーキット
精密なpH測定向き
メンテナンスが楽なプラスチックシャフト電極付属
日本語メニュー表示、GLP対応、USBデータ転送
用途水溶液のpH測定用
分解能(pH)0.001/0.01、(mv)0.1/1、(温度)0.1℃
仕様標準液/pH
付属品電極InLab Expert Pro-ISM、電極ホルダ、保護カバー、取扱説明書、出荷試験報告書、ACアダプタ
寸法(mm)204×174×74
質量(g)890
電源ACアダプタ(100V 50/60Hz)
精度(pH)±0.002、(mv)±0.2、(温度)±0.1℃
外部出力RS232、USB-A、USB-B
校正最大5点、8つの標準液グループ任意の標準液
表示範囲(pH)-2.000~20.000、(mv)-2000.0~2000.0、(温度)-30.0~130.0℃
防塵・防滴IP54
データ記録件数1000件
内容量1個
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07