イタミアート
アジア 中華料理 のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
テトロンポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
仕上
三方三巻縫製
取付方向
左チチ
内容量
1枚
全39種類を絞り込む
文字内容
選択してください
あさりまん
ちまき
インド料理
タイ料理
トルコ料理
ベトナム料理
メキシコ料理
ランチバイキング
中国料理
中華まん
中華バイキング
中華料理
八宝菜
台湾料理
四川料理
多国籍料理
天津麺
太平燕
広東麺
春巻
本格上海料理
本格中国料理
本格中華料理
特製中華まん
特製肉まん
特製豚まん
肉まん
角煮まんじゅう
豚まん
酢豚
韓国家庭料理
韓国料理
飲茶セット
麻婆豆腐
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26633468
0260001IN
中華料理
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633477
0260002IN
中華料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633486
0260003IN
本格中華料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633495
0260004IN
本格中国料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633504
0260005IN
本格上海料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633513
0260006IN
四川料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633522
0260007IN
中華料理
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633538
0260008IN
中国料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633547
0260009IN
台湾料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633556
0260010IN
タイ料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633565
0260011IN
韓国料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633574
0260012IN
韓国家庭料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633583
0260013IN
韓国料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633592
0260020IN
インド料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633608
0260021IN
トルコ料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633617
0260022IN
ベトナム料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633626
0260023IN
メキシコ料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633635
0260024IN
ベトナム料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633644
0260030IN
春巻
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633653
0260031IN
酢豚
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633662
0260032IN
八宝菜
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633678
0260033IN
麻婆豆腐
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633687
0260040IN
飲茶セット
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633696
0260050IN
中華まん
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633705
0260051IN
豚まん
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633714
0260052IN
肉まん
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633723
0260053IN
豚まん
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633732
0260054IN
特製肉まん
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633748
0260055IN
特製中華まん
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633757
0260056IN
特製豚まん
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633766
0260057IN
角煮まんじゅう
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633775
0260058IN
ちまき
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633784
0260059IN
あさりまん
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633793
0260080IN
広東麺
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633802
0260081IN
太平燕
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633818
0260082IN
天津麺
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633827
0260100IN
中華バイキング
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633836
0260101IN
ランチバイキング
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26633845
0260150IN
多国籍料理
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください