曜日別特売

黒鳶手甲マジック4型 JW-901

黒鳶手甲マジック4型 JW-901 - おたふく手袋黒鳶手甲マジック4型 JW-901 - おたふく手袋黒鳶手甲マジック4型 JW-901 - おたふく手袋黒鳶手甲マジック4型 JW-901 - おたふく手袋黒鳶手甲マジック4型 JW-901 - おたふく手袋黒鳶手甲マジック4型 JW-901 - おたふく手袋
(1件のレビュー)
材質綿100%サイズフリー幅(cm)狭い部分21 広い部分26長さ(cm)9内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26645316JW-901グレー
1,580
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
26645325JW-901
1,580
899
989(税込)
当日出荷
26645343JW-901
1,580
899
989(税込)
当日出荷
26645334JW-901
1,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26645316
2019-07-01
用途: 電気工事
製造業

力作業を行った時、手首をプロテクトしてくれるので、力が入り、筋肉痛の度合いが、軽減するので、役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする