マイクロストレーナー(極細・100ミクロン)

マイクロストレーナー(極細・100ミクロン) - ビッグマイクロストレーナー(極細・100ミクロン) - ビッグ
(6件のレビュー)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。

メッシュ#250程度種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用寸法(Φ×高さH)(mm)115×85網目100ミクロン内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26744953130UU
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26744953
2023-07-02
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。作業中に大破することもなくストレスフリーでした。

対象商品 : 26744953
2023-01-26
用途: タップの油の再利用
製造業

滅多にないタップ(転造)加工なので、一度くらいは回収した油をストレーナーで濾して使おうと思いました。もともと切子が出ないので使えると思います。

対象商品 : 26744953
2021-07-13
用途: 塗料濾過
製造業

ペイントストレーナーの中で一番目の細かいものをとこちらの商品を購入。
クリアーでも濃いと通り辛いくらい目が細かい点は◎ですが、
作りの粗さが他の製品と比較してあるのを感じます。

対象商品 : 26744953
2019-12-04
用途: 自動車の塗装
オートボディK2

パール顔料のブツが全く気にならない程度に漉せるので、安心して使用出来ます。

対象商品 : 26744953
2019-02-19
用途: ワカメの種作り
農・林・水産業

漏斗と濾し器が一緒になってるから作業が楽でよかった

2が参考にしています
対象商品 : 26744953
2017-02-13
用途: 自動車塗装

パール塗装時に使用します。ブツも漉せて調子いいです。もう少し安いと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする