電動工具の修理時にコードガードが破れたり、欠損していたりするので購入 使用しました問題ありません。手に入りずらいので助かります。
リョービの電動手押しカンナに使用しました。
サイズ詳細が分からずいくつか買ってみましたが、
コードガード10は通す穴が10mm。コードガード8は8mmでした。
工具に付く根元のはめ込みのところ(太くなっている部分)はどちらも外径サイズは一緒で22mm程度。厚みが5mmです。
コードガード8はvct2c*0.75mm2用のガードだと思うのですが、サンワの修理用取替コード 2芯12Aタイプではかなりきつくてコードを通すのに一苦労しました。頑張れば通せます。石けん水などで潤滑させるとよいのかもしれません。。
コードガード10はサンワの修理用取替コード 2芯15A(vct2c*1.25mm2のもの)でピッタリです。正確にはわずかに余裕がありするっとコードを通せます。
リョービのカンナ2機種を交換しましたが、どちらもはめ込みのサイズが一回り大きいものの、ゴムなので無理やり押し込んで収めることができました。
電動工具で電源コードを本体に巻き付けたりしていると、コードガードが裂けてくる。使用には差し支えないが、見た目が悪いので交換するときに購入。値段が安いので気楽に使える。
ブロア(無名)の電気コードの保護ガードが経年劣化により破損していたので、サイズ違い覚悟で購入しました。
現物はやはりサイズが異なりましたが、受け部の溝やサイズに合わせゴムを削って調整し装着しました。
材質が良いので、シッカリと電気コードを保護してくれています。
トリマーの線の付け根のこのラバーがすっぱり切れており、
コードが傷みそうだったので、試しに購入してみました。
結果ピッタリで、上手く付ける事ができ、大満足です。
他にも同様の電動工具があるので、また使いたい。