マキタ
切断砥石鉄工用
(1件のレビュー)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
粒度
内径(Φmm)
厚さ(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26862508
A-30405
1箱(5枚)
355
A36P
25.4
3
355mm切断機
¥
8,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
26867024
A-50348
1箱(10枚)
110
A46R
20
2
100mm各種ディスクグラインダ・サンダ全機種
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
26867812
A-51764
1箱(5枚)
180
A36P
20
3
190mmチップソー切断機
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26867828
A-51770
1箱(5枚)
305
SA30T
25.4
3.2
305mm電気カッタ、305mm切断機
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26867837
A-51786
1箱(5枚)
355
SA30T
25.4
3.5
355mm切断機
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
26870436
A-55588
1箱(10枚)
105
A36P
15
2.2
100mm各種ディスクグラインダ・サンダ全機種
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください