曜日別特売

ガルバリウム鋼板・薄物金工用

ガルバリウム鋼板・薄物金工用 - マキタガルバリウム鋼板・薄物金工用 - マキタガルバリウム鋼板・薄物金工用 - マキタ
(1件のレビュー)

ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。

内径(Φmm)20鋸身厚(mm)0.8刃先厚(mm)1.2内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26867015A-5032650125201.2
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
26867112A-504353280201.2
6,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26867128A-5044140100201.2
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26867015
2022-11-24
用途: 板金屋根材のカット
旭化成株式会社農・林・水産業

切れ味が抜群に良い、端部の曲がりや切断幅拡大が無く仕上がりがきれい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする