曜日別特売

マジックサンディングペーパー

マジックサンディングペーパー - マキタマジックサンディングペーパー - マキタマジックサンディングペーパー - マキタマジックサンディングペーパー - マキタマジックサンディングペーパー - マキタマジックサンディングペーパー - マキタマジックサンディングペーパー - マキタマジックサンディングペーパー - マキタ
(2件のレビュー)
適合機種BO4555、BO4565、BO4561(吸じん穴付)寸法(Φmm)114×102砥粒WA内容量1箱(10枚)
全11種類を絞り込む
粒度
種類
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26868266A-5242340粗仕上
1,000
909
1,000(税込)
当日出荷
26868275A-5243960粗仕上
1,000
909
1,000(税込)
当日出荷
26868284A-5244580粗仕上
1,000
909
1,000(税込)
当日出荷
26868293A-52451100中仕上
950
879
967(税込)
当日出荷
26868302A-52467120中仕上
950
879
967(税込)
当日出荷
26868318A-52473150仕上
950
869
956(税込)
当日出荷
26868327A-52489180仕上
950
879
967(税込)
当日出荷
26868336A-52495240仕上
950
879
967(税込)
当日出荷
26868826A-5363780粗仕上
1,000
899
989(税込)
当日出荷
26868835A-53643120中仕上
950
879
967(税込)
当日出荷
26868844A-53659180仕上
950
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26868336
2020-09-03
用途: 研磨
VISIONHACK合同会社サービス業

まあ間違いない商品です。ボッシュのサンダーにも使ってます

対象商品 : 26868284
2020-01-21
用途: 大工仕事の電動工具で使用
その他業種

所有の電動工具で在庫がなくなったために注文。研磨作業がスムーズに出来重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする