Carlisle(カーライル)
ミキサーブラシ
毛の長いタイプのミキサーブラシです。
多方向に動かし、効率的に洗浄することができます。
キッチン周辺機器などマルチに使用でき、洗浄時に傷をつけにくい丸みを帯びたヘッドです。
材質
毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン
色
ホワイト
全長(mm)
406
直径(Φmm)
127
毛丈(mm)
約50
耐熱温度(℃)
約130
ブラシ長(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26748505
4001002
¥
11,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください