Carlisle(カーライル)
ピザオーブン用ブラシ ヘッド
クリンプ加工されたワイヤー素材の毛と、スクレイパーで、ピザオーブンの焦げ、錆、炭を簡単に取り除けます。
材質
毛:真鍮、スクレーパー:ステンレス、ボディ:堅木
幅(mm)
215
高さ(mm)
107
毛丈(mm)
約31
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※別売のハンドル(4027500)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26748523
4029100
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください