Carlisle(カーライル)
パイプブラシ
コーヒーデキャンタ、ポット、コーヒーアーンゲージなど、コーヒーメーカー周辺機器の洗浄におすすめです。
材質
毛:ポリエステル
全長(mm)
635
直径(Φmm)
16
耐熱温度(℃)
毛:約130
ブラシ長(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26748627
4067300
¥
1,300
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください