BEST(ベスト)[金物]
内開き用 スライドボルト サテンクローム
(1件のレビュー)
用途
ラバトリーブース内開き
材質
黄銅
仕上
サテンクローム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
ドア厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26768175
#1621L-1
皿木ネジ3.8×25mm
30~40
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
26767904
#3621-11
皿タッピンネジ4×25mm
28~42
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
26767965
#3721-11
皿タッピンネジ4×25mm
28~42
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください