曜日別特売

表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー

表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー - BEST(ベスト)[金物]

ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。

用途ラバトリーブース材質アルミダイカスト+樹脂取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mmドア厚(mm)30~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26768385#668A
5,000
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする