ECO ZEAS 天井埋込カセット形 シングルフロー 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード

ECO ZEAS 天井埋込カセット形 シングルフロー 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード - ダイキン工業

センシング機能搭載で省エネ&快適。
多彩な吹出しパターンで、様々な設置場所に対応。
設置場所に応じて下吹きが選択可能。
3種類の風向設定で、ぴったりの快適w
高揚程ドレンアップメカ搭載
ドレンポンプ動作確認機能付き
アジャスターポケットの採用で本体の高さ調整作業を容易化。
拭き取りが簡単な植毛レスルーバー。
ドレンパンに抗菌処理。

寸法(mm)(天井ふところ)220以上チャージレス(m)30内容量1台
注意
※ワイヤレスリモコン(1リモコン制御)で節電機能をご使用の場合、マニュアル節電のみ対応可能です。
※また待機電力低減機能が使用できません。
※節電機能や待機電力低減機能をご使用になる場合は、ワイヤードリモコンとの2リモコン制御でご使用ください。(この際、ワイヤレスリモコンは従リモコンとなるため、節電機能がご使用になれません。)
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分の合計です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26774947SZRK160BAM 三相P160形14.0(6.3~16.0)16.0(7.2~20.0)
1,745,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26774956SZZK224CFM 三相P224形20.0(10.1~22.4)22.4(10.1~28.0)
2,197,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする