SZZK224CFM 三相 ECO ZEAS 天井埋込カセット形 シングルフロー 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード ダイキン工業 26774956

SZZK224CFM 三相 ECO ZEAS 天井埋込カセット形 シングルフロー 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード ダイキン工業 26774956
SZZK224CFM 三相 ECO ZEAS 天井埋込カセット形 シングルフロー 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード ダイキン工業 26774956

ECO ZEAS 天井埋込カセット形 シングルフロー 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード26774956品番SZZK224CFM 三相
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,197,800

センシング機能搭載で省エネ&快適。
多彩な吹出しパターンで、様々な設置場所に対応。
設置場所に応じて下吹きが選択可能。
3種類の風向設定で、ぴったりの快適w
高揚程ドレンアップメカ搭載
ドレンポンプ動作確認機能付き
アジャスターポケットの採用で本体の高さ調整作業を容易化。
拭き取りが簡単な植毛レスルーバー。
ドレンパンに抗菌処理。

能力P224形冷房能力(kW)20.0(10.1~22.4)暖房能力(kW)22.4(10.1~28.0)セット内容室内(FHKP80DC×3)、室外(RZZP224CF)、パネル(BYKP80MF×3)、ワイヤード液晶リモコン(BRC1E8)、分岐管(KHRP58R316H)寸法(mm)(天井ふところ)220以上寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パネル)45×1180×658、(室外)1430×940×320馬力8チャージレス(m)30
注意
※ワイヤレスリモコン(1リモコン制御)で節電機能をご使用の場合、マニュアル節電のみ対応可能です。
※また待機電力低減機能が使用できません。
※節電機能や待機電力低減機能をご使用になる場合は、ワイヤードリモコンとの2リモコン制御でご使用ください。(この際、ワイヤレスリモコンは従リモコンとなるため、節電機能がご使用になれません。)
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分の合計です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき32,000/税込35,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする