ECO ZEAS 床置形 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード

ECO ZEAS 床置形 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード - ダイキン工業

上下吹き分け気流と3パターンのオートスイングで気流を快適にコントロール。
2015年省エネ基準値をクリア。
高い省エネ性を実現。
シーンに応じて風流コントロール。
負荷に応じて風流自動制御。
風流3段切換(急・強・弱)も可能。
暖房効率が気になる高天井の部屋にも設置可能。
マイコンドライで爽快空調。
快適さをさらに高める「風流アップモード」を搭載。
業界トップクラスの低騒音化を達成。

電源(V)三相200チャージレス(m)30内容量1台
注意
※風量アップモードは現地設定。尚、室内機P140~P280形には適用しません。
風量3段切換は室内機P224・P228には適用しません。
※暖房効率は設置時には正確な負荷計算が必要です。
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続(ワイヤレスの場合は受光部ユニットを取付け)してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分の合計です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26778002SZRV160BAM 三相P160形14.0(6.3~16.0)16.0(7.2~20.0)
1,709,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778018SZZV224CFM 三相P224形20.0(10.1~22.4)22.4(10.1~28.0)
2,122,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする