SZRV160BAM 三相 ECO ZEAS 床置形 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード ダイキン工業 26778002

SZRV160BAM 三相 ECO ZEAS 床置形 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード ダイキン工業 26778002 SZRV160BAM 三相 ECO ZEAS 床置形 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード ダイキン工業 26778002

ECO ZEAS 床置形 冷媒R32 標準シリーズ トリプル同時マルチ ワイヤード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26778002 品番SZRV160BAM 三相
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,709,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下吹き分け気流と3パターンのオートスイングで気流を快適にコントロール。
2015年省エネ基準値をクリア。
高い省エネ性を実現。
シーンに応じて風流コントロール。
負荷に応じて風流自動制御。
風流3段切換(急・強・弱)も可能。
暖房効率が気になる高天井の部屋にも設置可能。
マイコンドライで爽快空調。
快適さをさらに高める「風流アップモード」を搭載。
業界トップクラスの低騒音化を達成。

電源(V)三相200 能力P160形 冷房能力(kW)14.0(6.3〜16.0) 暖房能力(kW)16.0(7.2〜20.0) セット内容室内(FVP50DC×3)、室外(RSRP160BA)、分岐管(KHRP58P316H) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)1850×600×350、(室外機)1080×940×320 馬力6 チャージレス(m)30
注意
※風量アップモードは現地設定。尚、室内機P140〜P280形には適用しません。
風量3段切換は室内機P224・P228には適用しません。
※暖房効率は設置時には正確な負荷計算が必要です。
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続(ワイヤレスの場合は受光部ユニットを取付け)してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分の合計です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥32,000 / 税込 ¥35,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする