曜日別特売
(4件のレビュー)

ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。
タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。

適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26785158LB-102
8,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-23
用途: 冷却水交換
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップとラジエータの口のサイズが合わない
近いサイズのキャップを使用してみたが
スプリングの力が弱い為、クーラントが漏れて使い物にならなかった

2が参考にしています
対象商品 : 26785158
2019-03-23
用途: サンバーTV1

タイミングベルト、ウォーターポンプ交換に伴い必要を感じたので購入。
コスト的にはモノタロウブランドのものが欲しかったが欠品中とのことでしたので、本製品を購入しました。
買ってよかったです。必需品と感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 26785158
2018-07-27
用途: LLC交換時のエア抜き作業
サービス業

使いやすいです。知り合い等にも教えてあげたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26785158
2017-04-13
用途: クーラント交換
鶴亀商運運輸・通信業

取扱説明書が付いていない、空気抜きの延長ホースが緩いのですぐに外れてラジエータの中に落ちる、ストッパーを引き上げても固定されていないので勝手に閉まってしまう、無名の安価な商品と品質は同等。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする