曜日別特売

IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ

IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ - 共立電子産業

サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。

種類その他商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1内容量1個
注意
※サーミスタの特性のばらつきにより測定される温度に若干の誤差があります。※ファームウェアVer0.9.7で動作検証しています。Ver1.0.1での動作は検証中です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881618TMPS-jamP
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする